Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.180mm K.24 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927808
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841652
EAN/GTIN:
     4015448409441
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
900
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,64*
3 Tage
750
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,66*
4 Tage
1000
25
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,50*
€ 0,69*
4 Tage
25000
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5044*
€ 0,6944*
1 Tag
700
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,51*
€ 0,70*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841644
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000841643
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841646
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841651
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841649
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841648
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.