Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.100 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927827
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842104
EAN/GTIN:
     4015448409601
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
100
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, korundleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3510
50
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,28*
5 Tage
3900
50
€ 8,90*
ab € 0,21*
€ 0,30*
3 Tage
2925
50
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,30*
4 Tage
195000
50
€ 7,99*
ab € 0,217*
€ 0,307*
1 Tag
2730
50
€ 5,59*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842105
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000842106
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.