Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.45mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-928083
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861742
EAN/GTIN:
     4015448416050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,59mm/U · Schaftgröße: MK4 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
45 mm
Gesamtlänge:
359 mm
Spirallänge:
210 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 133,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 133,58*
4 Tage
3
€ 7,99*
ab € 111,97*
€ 134,66*
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 113,01*
€ 135,85*
25 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 149,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861731
ab € 72,23*
Ähnlich
PROMAT
4000861730
ab € 67,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861732
ab € 71,78*
Ähnlich
PROMAT
4000861734
ab € 91,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861736
ab € 96,57*
Ähnlich
PROMAT
4000861738
ab € 102,30*
Ähnlich
PROMAT
4000861740
ab € 103,54*
Ähnlich
PROMAT
4000861744
ab € 115,26*
Ähnlich
PROMAT
4000861746
ab € 121,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.