Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.60mm HSS profilgeschl.MK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-928089
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861753
EAN/GTIN:
     4015448488231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,76mm/U · Schaftgröße: MK5 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
422 mm
Spirallänge:
235 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,20*
€ 298,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 300,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 279,18*
€ 329,38*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,14*
€ 333,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,97*
€ 354,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861749
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000861754
ab € 0,61*
Ähnlich
PROMAT
4000861751
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000861748
ab € 131,46*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 146,09*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 138,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.