Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 48x 1,75 Federstahl Regelausf. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-935447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710009480000
EAN/GTIN:
     4043952085929
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 48 x 1,75 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00471.000 · Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
48 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,1213*
€ 0,1547*
5 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,156*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,135*
€ 0,164*
20 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1713*
€ 0,2013*
Lager 4757
720
100
€ 4,95*
ab € 0,1732*
€ 0,2332*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.