Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 80
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 80
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-945352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9312000120080
EAN/GTIN:
     4043952217313
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode 00931.200· Normart DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000169592
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,3661*
€ 0,5184*
7 Tage
650
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
2 Tage
630
50
€ 5,59*
ab € 0,4075*
€ 0,5475*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3714*
€ 0,5516*
7 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,4003*
€ 0,5522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4815*
€ 0,57299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.