Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 4x 18 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-956232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100040018
EAN/GTIN:
     4043952356111
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,1855*
€ 0,2564*
5 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
Lager 4757
1 Tag
3960
100
€ 4,95*
ab € 0,2027*
€ 0,2627*
1 Tag
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,2059*
€ 0,2759*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,2023*
€ 0,2782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.