Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6331 Bund M16 SW 24 10 galv.verz. 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-961297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063311100160000
EAN/GTIN:
     4043952473337
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund · mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 16 SW 24 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06331.110 · Normart: DIN 6331
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Norm:
DIN 6331
Werkstoff:
10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
910
10
€ 4,30*
ab € 0,4172*
€ 0,6327*
6 Tage
630
10
€ 4,90*
ab € 0,4515*
€ 0,6515*
Lager 4757
801
10
€ 5,49*
ab € 0,4582*
€ 0,6582*
1 Tag
623
10
€ 5,59*
ab € 0,4645*
€ 0,6645*
5 Tage
890
10
€ 5,99*
ab € 0,4562*
€ 0,6697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.