Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6331 Bund M16 SW 24 10 galv.verz. 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063311100160000
EAN/GTIN:
     4043952473337
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund · mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 16 SW 24 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06331.110 · Normart: DIN 6331
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Norm:
DIN 6331
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
918
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4172*
€ 0,6327*
5 Tage
600
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4515*
€ 0,6415*
4 Tage
756
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4577*
€ 0,6577*
Lager 4BULW
588
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4645*
€ 0,6645*
6 Tage
840
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4576*
€ 0,6712*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5545*
€ 0,65986
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4645* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.