Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M16x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M16x
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M16x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-966228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79848000160030
EAN/GTIN:
     4043952545805
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 16 x 30
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, reyher din 7984 8.8 16x30, din 7984, din 7984 m16, Schrauben, Zylinderschrauben, Reyher, Schraube, 8000216484
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
50
€ 4,30*
ab € 0,3108*
€ 0,4496*
10 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,455*
1 Tag
70
50
€ 5,59*
ab € 0,3458*
€ 0,4658*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3153*
€ 0,4692*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,3397*
€ 0,4697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3653*
€ 0,43471
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.