Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7984 M16X30 8.8 Zylinderschraube, mit Innensechskant, niedr. Kopf, M16x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07984_AK.JPG
D07984_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7984 M16X30 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7984 M16X30 8.8
EAN/GTIN:
     4043952545805
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7984 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7984
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, reyher din 7984 8.8 16x30, din 7984, din 7984 m16, DIN7984 M16X30 8.8, 501DIN7984 M16X30 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
50
€ 4,30*
ab € 0,3108*
€ 0,4496*
Lager 8670
50
50
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,455*
1 Tag
70
50
€ 5,59*
ab € 0,3458*
€ 0,4658*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3153*
€ 0,4692*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,3397*
€ 0,4697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.