Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube R 88149 Typ 23 E M10x 180 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-969488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881490100100180
EAN/GTIN:
     4043952671481
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x180
stockschrauben m10
stockschraube
Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 10 x 180 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 23 E · Werkstoff: Stahl · Gruppencode: 88149.010 · Normart: REYHER-Artikel 88149 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, mit Innensechsrund ab M 6
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Schraubenlänge:
180 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt gal Zn S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
450
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,269*
€ 0,369*
4 Tage
360
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4124*
€ 0,5875*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
2 Tage
350
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4591*
€ 0,6091*
6 Tage
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4509*
€ 0,6243*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.