| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000229390 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881490100100180 EAN/GTIN: 4043952671481 |
| |
|
| | |
| Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 10 x 180 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 23 E · Werkstoff: Stahl · Gruppencode: 88149.010 · Normart: REYHER-Artikel 88149 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, mit Innensechsrund ab M 6 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Schraubenlänge: | 180 mm | Oberfläche: | galv. verzinkt gal Zn S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,269* | € 0,369* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4124* | € 0,5875* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,4475* | € 0,5975* | | | | Lager 4BULW | | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4591* | € 0,6091* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4509* | € 0,6243* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4591* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,455* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|