Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inn.zyl. Z25 18001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-971175
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078687
EAN/GTIN:
     4023149012358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zylinder-Wechselkerne
Zylinderset
• Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z25 mit 16,5 mm Zylinderdurchmesser · Einzelne Schließung · Generalhauptschlüsselfähig · Vernickelt hochglanz · Inklusive 2 Wendeschlüssel · Zinkdruckguss vernickelt · Die Montage/Demontage der Zylinderkerne erfolgt mittels Montageschlüssel. Bitte extra mitbestellen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 16,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzylinder Z25 18001
Anzahl Schlüssel:
2
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innenzylinder, Möbelschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,6224*
€ 5,7624*
13 Tage
358
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7624*
€ 6,85726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2324*
€ 6,22656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0624*
€ 6,02426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8724*
€ 5,79816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5024*
€ 5,35786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6224*
€ 4,31066
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078980
ab € 13,1139*
Zubehör
Hettich
9078989
ab € 3,5704*
Zubehör
Hettich
9078990
ab € 1,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.