Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Asendorf Gr.M marine CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-972175
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1815-1
EAN/GTIN:
     4025888171822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
ungefüttert für den Sommer · 65% Polyester / 35% Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitsweste blau, arbeits weste, arbeitsweste m, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,20*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 12,78*
€ 17,82*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 17,84*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,07*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-2
ab € 12,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-3
ab € 12,74*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-4
ab € 12,76*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-5
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.