| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-972257 Herst.-Nr.: 3312 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499541 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 52 | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,32* | € 26,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,79* | € 29,70* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,36* | € 31,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,38* | € 31,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,86* | € 41,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|