Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D 2l silikonfrei,parfümiert GREVEN


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-972326
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     12905003
EAN/GTIN:
     4260029170825
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: silikonfrei, parfümiert · Reinigungsbereich: Ganzkörperpflege · passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
2 l
Marke:
GREVEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 21,39*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 21,41*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 21,83*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 22,94*
Lager 4757
32
1
pro Liter
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 30,83*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 30,83*
€ 36,69
pro Liter
ab 2 Liter
€ 30,71*
€ 36,54
pro Liter
ab 5 Liter
€ 29,99*
€ 35,69
pro Liter
ab 10 Liter
€ 29,13*
€ 34,66
pro Liter
ab 20 Liter
€ 28,57*
€ 34,00
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 25,61*
€ 30,48
pro Liter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.