Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm schwarz MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-972869
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665112
EAN/GTIN:
     4013695011196
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet schwarz magnetoplan
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, haftmagnet schwarz, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Rundmagnete
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
650
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4817*
4 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,59*
2 Tage
650
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
5 Tage
650
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Lager 4757
2 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,57*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,34*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,61*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,46*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 580,43*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,92*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,35*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.