Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M8x63mm vergütet auf 10.9 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972909
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84806
EAN/GTIN:
     4020772084806
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M8 · Qualität: vergütet auf 10.9 · b1: 11mm · b: 40mm · L: 63mm
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Gewinde:
M8
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,95*
5 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 0,72*
€ 1,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,03*
Lager 4757
450
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.