Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M8x100mm vergütet auf 10.9 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972911
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84814
EAN/GTIN:
     4020772084813
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf m8 din 6379
din 6379
din 6379 m 8
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M8 · Qualität: vergütet auf 10.9 · b1: 11mm · b: 63mm · L: 100mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewinde:
M8
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,22*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,23*
43 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,24*
Lager 4757
180
1
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.