Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M14x80mm vergütet auf 8.8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972913
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84467
EAN/GTIN:
     4020772084462
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M14 · Qualität: vergütet auf 8.8 · b1: 17mm · b: 50mm · L: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewinde:
M14
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 6379, Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,15*
5 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,18*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,21*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,22*
Lager 4757
14
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.