Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.0 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972968
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4020772090005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 8,5-13,5mm · D: 4,5mm · a: 95° · L2: 50mm · HW min.: -1,5mm · L1: 49mm · F1: 0,5kN · L: -mm · a*: - · F: 5,5mm · P: 22mm · K: 5,5mm · A: 4mm · HW max.: 3,5mm · H1: 81mm · M1: - · Bohrungs-Ø: 4,5 mm · I: 8mm · F2: 0,7kN · B: 31mm · E: 14mm · M: 23mm · H: 18mm · N: 32mm · Spannweite: 14 mm
Weitere Informationen:
Größe:
0
Andrückschraube:
M4 x 25
Spannhöhe:
18 mm
Fußgröße:
32 x 22 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
49 x 50 mm
Höhe gespannt:
81 mm
Haltekraft F2:
0,7 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 0, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,44*
2 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,01*
2 Tage
124
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 11,77*
5 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 8,41*
€ 11,94*
Lager 4757
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.