Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Größe 0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Größe 0 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Größe 0 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-92525
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4020772090005
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
Spannarmlänge:
49 mm
Spannhebellänge:
50 mm
Gewicht:
60 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
90001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 0, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 39360000, AMF, QR4025957, Senkrecht, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
155
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,83*
2 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 10,83*
2 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 11,03*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 8,42*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.