Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-2+ Spann-T.150 mm Spann-W.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 20-2+ Spann-T.150 mm Spann-W.16
Abzieher 20-2+ Spann-T.150 mm Spann-W.16
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-974121
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2+
EAN/GTIN:
     4021176644931
Suchbegriffe:
Abzieher
Außen-Abzieher
Abziehersatz
Abzieher zweiarmig mit Schnellverst...
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,05kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-2+
Weitere Suchbegriffe: Universalabzieher, 4000821835
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,02*
€ 121,08*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 104,12*
€ 121,44*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 122,01*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 122,57*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 126,87*
€ 163,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,87*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,37*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,70*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 211,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.