Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig, Schnellverstellung, Modell 20-2+ 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig, Schnellverstellung, Modell 20-2+ 160 mm
KUKKO Abzieher zweiarmig, Schnellverstellung, Modell 20-2+ 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184126
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2+
EAN/GTIN:
     4021176644931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Univeral-Abzieher Nr. 20+, 2-armig, mit Schnellverstellung • GLIDE & FIX: Leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse • SELFLOCK: Durch Drehen der Feststellschraube werden die Haken zentrisch angespannt • QUICK-ADJUST: Handstellrändel ermöglicht Lösen und Fixieren der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw. Hinweis: Die Traversen besitzen 6-kant-Profil, an dem ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
160 mm
Spanntiefe max.:
150 mm
Schnellverstellung:
Ja
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Ja
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Traverse mit 6-kant-Profil
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
150 mm
Modell:
20-2+
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Max. Spanntiefe:
150 mm
max. Spannweite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Univ.-Abzieher 2-armig 160x150mm schnellsp.Kukko
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,56*
€ 120,78*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 103,78*
€ 121,51*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 122,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 122,64*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 134,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,85*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 68,11*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 112,87*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 213,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.