Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-3+ Spann-T.200 mm Spann-W.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 20-3+ Spann-T.200 mm Spann-W.25
Abzieher 20-3+ Spann-T.200 mm Spann-W.25
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-974122
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-3+
EAN/GTIN:
     4021176645198
Suchbegriffe:
Abzieher
Außen-Abzieher
Abzieher zweiarmig mit Schnellverst...
Abziehersatz
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,05kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
8,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-3+
Weitere Suchbegriffe: Universalabzieher, 4000821837
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 249,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 218,35*
€ 251,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 251,98*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 254,35*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 342,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,87*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,37*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 101,02*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.