Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher zweiarmig 250x200 mm SchnellspannKukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Abzieher zweiarmig 250x200 mm SchnellspannKukko
Universal-Abzieher zweiarmig 250x200 mm SchnellspannKukko
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592256
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20- 3+
EAN/GTIN:
     4021176645198
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20+ mit Schnellverstellung

Ausführung: Mit gleitenden, immer parallelen sowie selbstzentrierenden, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Schnelles Lösen und Verschieben der Abzugshaken durch Handstellrändel
Weitere Informationen:
Modell:
20-3+
Spannweite:
250 mm
Spanntiefe:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
20- 3+
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 69060250, 2-armig, Kukko, plus, QR4028071, Schnellverstellung, Universal-Abzieher,, zweiarmig,
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 217,00*
€ 249,23*
Lager 6C8MS
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 249,24*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 251,87*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 253,85*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 221,29*
€ 254,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,18*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,49*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 113,77*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 115,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.