Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-02 Spann-T.50 mm Spann-W.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 110-02 Spann-T.50 mm Spann-W.80
Abzieher 110-02 Spann-T.50 mm Spann-W.80
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974127
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-02
EAN/GTIN:
     4021176923760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Außen-Abzieher
Abzieher zweiarmig mit schmalen Abz...
Abziehersatz
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,31kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
50 mm
Spannweite:
80 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-02
Weitere Suchbegriffe: Universalabzieher, 4000821811
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 39,12*
€ 50,46*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 51,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,30*
€ 52,08*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 44,78*
€ 57,25*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 46,07*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 39,67*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 39,54*
Ähnlich
Kukko
110-10
ab € 44,60*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 70,85*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 78,97*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 136,67*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 150,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.