Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-1 Spann-T.100mm Spann-W.100mm G.1,18kg KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974128
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-1
EAN/GTIN:
     4021176923777
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1 durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,18kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 52,15*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 41,01*
€ 52,39*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 41,59*
€ 52,75*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 54,22*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 44,01*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 40,90*
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 41,15*
Ähnlich
Kukko
110-10
ab € 46,44*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 73,12*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 81,22*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 143,44*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 159,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.