Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-20 Spann-T.150mm Spann-W.200mm G.2,65kg KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974131
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-20
EAN/GTIN:
     4021176923807
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1 durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,65kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-20
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 98,39*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 100,09*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 82,21*
€ 100,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 101,28*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 40,10*
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 40,45*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 40,21*
Ähnlich
Kukko
110-10
ab € 45,75*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 72,30*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 140,45*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 159,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.