Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drahtkorb B473xT303xH220mm Fe verz.f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974986
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     02508001
EAN/GTIN:
     4025002125380
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
verzinkt · passend für Lochplattensysteme Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
473 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
BOTT
Material:
Eisen
Tiefe:
303 mm
Höhe:
220 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Drahtkorb, Drahtkörbe für Lochplattensystem, Lochplattenzubehör
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 61,32*
€ 73,57*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 61,46*
€ 73,64*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 61,70*
€ 73,97*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 63,95*
€ 76,67*
Lager 4757
15
€ 4,95*
ab € 66,52*
€ 79,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.