Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter L.200mm f.Lochplatten 2St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-975034
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4040.01.3201
EAN/GTIN:
     4054773012483
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hakenende 50 mm hoch · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kappes kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,74*
€ 20,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 21,19*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,62*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 21,79*
1
€ 7,95*
ab € 15,67*
€ 22,37*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,62*
€ 25,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,24*
€ 25,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,69*
€ 23,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,30*
€ 21,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,70*
€ 21,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,68*
€ 18,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 7,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,29*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,46*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,98*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,25*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.