Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckdeckelement LOGS 260 H130xB540xT390mm blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-975129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 260
EAN/GTIN:
     4054773011585
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Regalelement Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Deckel, Deckel für Steckregale, Deckelelement LOGS-, Deckenelemente, Orsy, Regal, Regalsysteme, Regalteil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 20,80*
€ 29,6038*
2 Tage
3
3
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 72,74*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 57,37*
€ 75,86*
1
€ 5,95*
ab € 47,91*
€ 77,86*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 64,53*
€ 83,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,97*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,73*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,47*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,34*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,54*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,13*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,23*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,01*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,88*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,70*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 39,01*
Sonstiges
k.A.
LOGS 40 RAL 5022
ab € 47,99*
Sonstiges
k.A.
LOGS 145 RAL 5022
ab € 288,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.