Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eins.LOGS 280 H45xB45xT465mm Ku.schwarz LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-975132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 280 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4054773011608
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Kunststoff u.a. für Schubladen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
465 mm
Farbe:
schwarz
geeignet für:
Schubladen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Einsatz, Einsätze, Hängeregistratureinsatz, Hängeregistratureinsätze, Inneneinsatz, Inneneinsätze, Kleinteileeinsatz, Kleinteileeinsätze, Orsy, PE-Einsatz, PE-Einsätze, Regal, Regalsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,78*
6 Tage
129
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,89*
Lager 4757
116
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 6,91*
5 Tage
129
€ 8,90*
ab € 4,50*
€ 6,94*
2 Tage
91
€ 5,59*
ab € 4,50*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.