Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN 4066 L297xB105mm Aufzug n.benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-975247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57791
EAN/GTIN:
     4060081015443
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · Aufzug im Brandfall nicht benutzen nach DIN 4066 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
105 mm
Länge:
297 mm
Ausführung:
Aufzug nicht benutzen
Norm:
DIN 4066
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzzeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,52*
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,62*
1 Tag
23
10
€ 5,45*
ab € 8,42*
€ 10,74*
1
€ 4,70*
ab € 3,16*
€ 11,89*
Lager 4757
21
1
€ 5,49*
ab € 10,72*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
493F74
€ 3,13*
Ähnlich
Moedel
493F105
€ 3,77*
Ähnlich
Moedel
493FHL74
€ 8,32*
Ähnlich
Moedel
493FREF105
€ 7,94*
Ähnlich
Moedel
493F52
€ 2,21*
Ähnlich
Moedel
493FHL52
€ 8,61*
Ähnlich
Moedel
493A74
€ 4,14*
Ähnlich
Moedel
493A105
€ 4,41*
Ähnlich
Moedel
493K74
€ 3,51*
Ähnlich
Moedel
493KHL105
€ 11,25*
Ähnlich
Moedel
493A
€ 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.