Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.4 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976662
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90340
EAN/GTIN:
     4020772090340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit Winkelfuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 32mm · D: 8,5mm · a: 105° · L1: 141mm · F1: 2kN · O: 8mm · a*: 60° · F: 11mm · P: 96mm · K: 54mm · A: 10mm · H1: 280mm · Bohrungs-Ø: 8,5 mm · I: 20mm · F2: 3kN · B: 84mm · E: 54mm · M: 32mm · H: 102mm · N: 52mm · Spannweite: 54 mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Andrückschraube:
M8 x 65
Spannhöhe:
102 mm
Fußgröße:
52 x 96 mm
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Länge geöffnet:
141 mm
Höhe gespannt:
280 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Haltekraft F1:
2 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,01*
€ 35,68*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 29,22*
€ 36,00*
8 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 36,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,34*
€ 37,12*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 33,15*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.