Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN 6314 f.T-Nut 8mm L.60mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976676
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70011
EAN/GTIN:
     4020772070014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
einfach · Vergütungsstahl · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25 mm · Länge: 60 mm · A: 12mm · B1: 9mm · B2: 25mm · E2: 22mm · E1: 13mm · Gewicht: 113g · L: 60mm · Stärke: 12 mm · Schlitzbreite: 9 mm · B3: 10mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
8 mm
für Spannschraube:
M8
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6314
Bauform:
flach
Schlitzlänge:
22 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spannelement, verstellbare Spanneisen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,40*
Lager 4757
147
1
€ 5,49*
ab € 6,05*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.