Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN 6314 f.T-Nut 24+28mm L.250mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976677
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70102
EAN/GTIN:
     4020772070106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
einfach · Vergütungsstahl · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70 mm · Länge: 250 mm · A: 35mm · B1: 26mm · B2: 70mm · E2: 105mm · E1: 35mm · Gewicht: 3800g · L: 250mm · Stärke: 35 mm · Schlitzbreite: 26 mm · B3: 26mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
24 + 28 mm
für Spannschraube:
M24
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6314
Bauform:
flach
Schlitzlänge:
105 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spannelement, verstellbare Spanneisen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 36,73*
€ 49,48*
Lager 4757
51
1
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 49,88*
1
€ 5,00*
ab € 39,25*
€ 50,24*
4 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 54,03*
9 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 43,00*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.