Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.7 schwer,Druck-/Zugspanner AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976728
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94276
EAN/GTIN:
     4020772094270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schwer · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · Grundkörper aus Temperguss, lackiert · Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff · bei Größe 3 und 5: ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Weitere technische Eigenschaften: · C: 70mm · D: 11mm · L1: 218mm · F1: 25kN · Gesamthöhe: 180mm · P: 158mm · K: 45mm · A: 22mm · M max.: 65mm · M min.: 57mm · H1: 179mm · B max.: 105mm · Bohrungs-Ø: 11 mm · F2: 25kN · B min.: 59mm · Eigenschaft: schwer, Druck-/Zugspanner · E: 50mm · H: 55mm · N: 93mm · Gesamtlänge: 218mm
Weitere Informationen:
Größe:
7
Andrückschraube:
M12 x 50
Hub:
50 mm
Spannhöhe:
55 mm
Marke:
AMF
Länge gespannt:
218 mm
Höhe gespannt:
179 mm
Haltekraft F2:
25 kN
Haltekraft F1:
25 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
82
€ 4,79*
ab € 83,80*
€ 98,91*
3 Tage
96
€ 5,90*
ab € 84,17*
€ 98,94*
3 Tage
96
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 100,84*
2 Tage
96
€ 4,95*
ab € 87,59*
€ 103,37*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 156,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.