Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.19mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-979026
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3001212L
EAN/GTIN:
     0082472300123
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
19 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Material:
Bi-Metall
Marke:
LENOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge, säbelsägeblatt metall, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,87*
€ 10,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,29*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,39*
Lager 4757
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,73*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1779774
ab € 14,19*
Zubehör
Lenox
1779803
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.