Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.140kg Ku.Platte L102xB84mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979130
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885065225
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau, fest aufvulkanisiert) · Rollenlager · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung · Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
84 mm
Plattenlänge:
102 mm
Plattengröße:
102 x 84 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,49*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 6,96*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,99*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,39*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.