| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-979264 Herst.-Nr.: RJO/M EAN/GTIN: 4029201139957 |
| | |
|
| | |
| EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | M | Marke: | PREVENT | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN343 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke orange, regenbundhose, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,06* | € 20,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,32* | € 20,95* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,62* | € 21,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,37* | € 22,14* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,16* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|