| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-979307 Herst.-Nr.: 45655 EAN/GTIN: 4026700456554 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Min. · handfest nach 20 Min. · die Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 15,5 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | farblos | Marke: | UHU | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +100 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |