Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgewindedichtung mf.hv.gelb 50g Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-979320
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353919
EAN/GTIN:
     4015448604174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
dichtungsmittel (rohr)
mittelfest, hochviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · handfest: 15 - 30 Minuten · funktionsfest: 1 - 3 Std. · Viskosität: 24.000 bis 70.000 mPAS (25 °C) · Spaltfüllvermögen 0,5 mm · für Verschraubungen bis M80 · Losbrechmoment: 18 bis 22 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · mit DVGW-Freigabe für den Trinkwasserbereich Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 15-30min · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Pumpdosierer
Spaltfüllvermögen:
0,5 mm
Viskosität:
hochviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M80
Festigkeit:
mittelfest
Zulassung:
DVGW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anaerob, Dichtung, Gewindedichtungen, NOW, Rohrgewindedichtungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
20
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 9,61*
1 Tag
21
20
€ 5,59*
ab € 7,97*
€ 9,74*
1 Tag
30
20
€ 4,99*
ab € 8,10*
€ 9,83*
4 Tage
30
20
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 9,99*
Lager 4757
27
1
€ 5,49*
ab € 7,37*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30577150
ab € 10,52*
Ähnlich
PROMAT
4000353918
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.