Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß chrom L.8m B.25mm mm/mm EG II Ku.Automatic BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-979928
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     475841221
EAN/GTIN:
     4007368113874
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi 8m
taschenbandmaß bmi
verchromtes Kunststoffgehäuse aus ABS mit Bandbremse und automatischem Bandrücklauf · hohe Standfestigkeit durch breite Bänder mit starker Bandwölbung · Gehäuse mit Clip · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Bandbreite:
25 mm
Teilung:
mm/mm
Marke:
BMI
Ausführung:
Automatic
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 19,69*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 14,86*
€ 19,70*
3 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 15,33*
€ 20,27*
5 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 15,48*
€ 20,45*
Lager 4757
29
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
475341221
ab € 6,91*
Ähnlich
BMI
475541221
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.