Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,70m B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,70m B.
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,70m B.
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-980125
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004081
EAN/GTIN:
     4020749901617
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrageohne KlemmschlossWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2,70 m
Breite:
1,50 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, KFZ-Netz, Sicherungsnetze, 9113447167
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 20,91*
€ 27,66*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 28,88*
2 Tage
25
3
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,86*
5 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 22,67*
€ 29,88*
Lager 4757
25
1
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004074
ab € 23,40*
Ähnlich
SpanSet
D004080
ab € 18,76*
Ähnlich
SpanSet
D004082
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.