Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.STA silber Bügel (5er Pack) B.430mm H.150mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-980259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39621914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel
5-er Pack Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
430 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Bügel (5er Pack)
Material:
Stahl
Ø:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,69*
€ 71,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 59,36*
€ 70,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 54,36*
€ 64,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,26*
€ 62,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 50,51*
€ 60,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 42,50*
€ 50,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.