Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1980xB1200xT420mm lichtgrau 4Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-981168
Hersteller:
     C+P
Herst.-Nr.:
     3203-00 7035
EAN/GTIN:
     4025314278736
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Ordnerhöhen: 5
Weitere Informationen:
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 50,00*
ab € 494,72*
€ 600,78*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,68*
€ 637,36*
€ 4,90*
ab € 581,57*
€ 651,33*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,21*
€ 654,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,19*
€ 721,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,23*
€ 858,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,80*
€ 843,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,22*
€ 813,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,54*
€ 782,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 643,98*
€ 766,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,19*
€ 728,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701_S10000
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701_S10001
ab € 15,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80_S10000
ab € 19,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80_S10001
ab € 19,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82_S10000
ab € 31,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82_S10001
ab € 33,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811_S10000
ab € 140,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811_S10001
ab € 140,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.