Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006
Artikel-Nr.:
     261-OA0006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00|S10076
EAN/GTIN:
     4025314278736
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
C+P Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980 x B1200 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0006

Mehr Platz in engen Büros. Rollladenschränke haben keine Funktionsfläche wie z.B. Flügeltürenschränke. Sparen Sie Platz und Geld - Büroraum ist teuer

Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Türen aus Kunststoff (Polypropylen) mit Aluminiumschlossleiste, Niveauregulierung, 4x Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 50 Kg, Maße: H 1980 x B 1200 x T 420 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffmulden schwarz
Anschlag Front:
zueinanderschlagend
Fachlast kg:
50
Ausführung Böden:
Lackiert
Serie:
Omnispace
Höhe mm:
1980
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
420
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Rollladen
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Rollladenschrank
Ordnerhöhen:
5
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Möbeltyp:
Rollladenschrank
Anzahl Fachböden:
4
Farbe:
Anthrazit RAL 7021
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Rollladenschrank
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Schrank m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 560,28*
€ 631,89*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 533,17*
€ 632,19*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,58*
€ 655,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,19*
€ 665,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,87*
€ 669,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,90*
€ 775,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,07*
€ 762,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,73*
€ 741,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,58*
€ 696,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 19,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 19,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 33,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 33,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 139,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 139,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.