Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 10 L1000xS8mm Trgf.3550/2500kg CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983099
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
2-strängig, Güteklasse 10 · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
26 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
3550 kg
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
2500 kg
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 10
Aufhängekopf:
135 x 75 mm
Kettenstärke:
8 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 2-strängig nutzlänge 1m, anschlagkette, anschlagkette 2-strängig, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.